大見工業
E型ホールカッター(SKH51)
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途
被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mm
刃径(mm)
10.5
有効長(mm)
1.6
シャンク径(mm)
10
トラスコ品番
332-7507
質量(g)
60
刃厚(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39402361
E10.5
¥
6,110
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください