ミヤナガ
メタルボーラーミニ (日立・日東用)
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途
被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
適合材
鋼板・ステンレス板など
刃径(mm)
22
適合
(電動機)チャンネル鋼穿孔機
トラスコ品番
379-1785
適合機種
日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)
質量(g)
22
最大板厚(mm)
6
取付ねじ
(シャンク)3/8-24UNF
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39402894
MBC220
¥
6,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください