曜日別特売

超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し - ユニカ
(2件のレビュー)

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※刃径18mm未満のサイズは、有効長以上の貫通作業には対応しておりません。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
刃厚(mm)
質量(g)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
口径(mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154477MCTR-14TN1本-----10---107
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
61154486MCTR-15TN1本-----10---107
6,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
61154495MCTR-16TN1本-----10---107
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
60990982MCTR-34TN1本-35---10/13---107
9,300
4,599
5,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
60990991MCTR-51TN1本-35---10/13---112
16,400
8,579
9,437(税込)
翌々日出荷
60991007MCTR-52TN1本-35---10/13---112
16,400
7,626
8,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
60991016MCTR-54TN1本-35---10/13---107
16,400
8,579
9,437(税込)
翌々日出荷
39403271MCTR-20TN1個2035-2.811910-2035105
6,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60991034MCTR-100TN1本-35---10/13---107
35,000
19,047
20,952(税込)
当日出荷
メーカー直送
60991043MCTR-110TN1本-35---13---101
43,200
20,954
23,049(税込)
翌々日出荷
39403287MCTR-21TN1個-35---10---107
7,100
4,804
5,284(税込)
当日出荷
39403296MCTR-22TN1個2235-2.812110-2235105
7,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39403305MCTR-25TN1個2535-2.813110-2535105
7,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39403314MCTR-27TN1個2735-2.813610-2735105
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
39403323MCTR-28TN1個2835-2.813910-2835105
8,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39403332MCTR-30TN1個3035-2.814610-3035105
8,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
39403341MCTR-32TN1個3235-2.816010-3235105
9,300
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
39403357MCTR-33TN1個3335-2.816210-3335105
9,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39403366MCTR-35TN1個3535-2.818210/13-3535105
9,300
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39403375MCTR-38TN1個-35---10/13---112
10,800
6,528
7,181(税込)
当日出荷
39403384MCTR-40TN1個4035-2.820410/13-4035105
10,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852824MCTR-42TN1個-35-2.821310/1342-35105
12,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
48852833MCTR-45TN1個-35-2.822810/1345-35105
12,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39403393MCTR-50TN1個5035-2.825410/13-5035105
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852842MCTR-53TN1個-35-2.827010/1353-35105
16,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852851MCTR-55TN1個-35-2.828010/1355-35105
16,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852867MCTR-60TN1個-35-2.833510/1360-35105
18,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852885MCTR-70TN1個-35-2.843010/1370-35105
22,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
48852903MCTR-75TN1個-35-2.846510/1375-35105
24,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
48852921MCTR-80TN1個-35---10/13---107
25,900
17,169
18,886(税込)
当日出荷
61154468MCTR-120TN1本---2.898613120---
56,300
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
61154504MCTR-18TN1本---2.81081018---
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60990955MCTR-23TN1本-35---10---107
7,100
取扱い終了
60990964MCTR-24TN1本--10/13----242596
5,800
取扱い終了
60990973MCTR-26TN1本----------
6,600
取扱い終了
60991025MCTR-90TN1本----------
25,900
取扱い終了
39403402MCTR-65TN1個6535-2.838910/13-6535105
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39403341
2019-12-12
用途: 穴あけ作業に
建設業・工事業

安定の品物です。切り抜きクズが取れやすいと尚宜しいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48852921
2019-02-19
用途: 鉄板等の穴あけ
有限会社ハナダ設備工業建設業・工事業

切れ味も良好で、刃の減り具合(持ち)も良くとても満足して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする