コンビ軸 排水マス用ホルソー

コンビ軸 排水マス用ホルソー - ハウスビーエムコンビ軸 排水マス用ホルソー - ハウスビーエムコンビ軸 排水マス用ホルソー - ハウスビーエムコンビ軸 排水マス用ホルソー - ハウスビーエム
(1件のレビュー)

排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。

用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。有効長(mm)32シャンク径(mm)6.35・10全長(mm)123適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上)刃厚(mm)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39403515VU100120
20,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39403524VU5065
8,500
取扱い終了
39403533VU7595
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39403524
2018-07-02
用途: 雨水桝穴あけ
建設業・工事業

インパクトで使用できる事で、とても使い勝手が良いと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする