曜日別特売

アンカードリル (全長280タイプ)

アンカードリル (全長280タイプ) - サンコーテクノアンカードリル (全長280タイプ) - サンコーテクノアンカードリル (全長280タイプ) - サンコーテクノ

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。

用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)160全長(mm)280仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13内容量1本
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39403953ADX210.5HEX10.5
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39403962ADX212.0HEX12.0
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39403971ADX212.5HEX12.5
5,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39403987ADX212.7HEX12.7
5,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39403996ADX213.0HEX13.0
5,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
39404005ADX214.0HEX14.0
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404014ADX214.5HEX14.5
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404023ADX215.0HEX15.0
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404032ADX216.0HEX16.0
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする