サンコーテクノ
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
仕様
ソフトビニールケース
適合機種
振動ドリル
形状
ストレート軸
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246567
B-3.4-5
1セット(5本)
376-5148
85
50
3
3.4
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31246576
B-3.5-5
1セット(5本)
376-5164
85
50
3
3.5
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31246585
B-4.0-5
1セット(5本)
376-5181
85
50
3.5
4
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31246594
B-4.3-5
1セット(5本)
376-5202
85
50
4
4.3
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31246610
B-5.0-5
1セット(5本)
376-5229
85
50
4.5
5
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31246619
B-6.0-5
1セット(5本)
376-5245
100
65
5.5
6
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404784
B3.45
1パック(5本)
376-5148
85
50
3
3.4
¥
2,700
取扱い終了
39404793
B3.55
1パック(5本)
376-5164
85
50
3
3.5
¥
2,700
取扱い終了
39404802
B4.05
1パック(5本)
376-5181
85
50
3.5
4.0
¥
2,700
取扱い終了
39404811
B4.35
1パック(5本)
376-5202
85
50
4
4.3
¥
2,700
取扱い終了
39404827
B5.05
1パック(5本)
376-5229
85
50
4.5
5.0
¥
2,700
取扱い終了
39404836
B6.05
1パック(5本)
376-5245
100
65
5.5
6.0
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください