サンコーテクノ
オールドリルBタイプ (振動用 パック)
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
仕様
ソフトビニールケース
適合機種
振動ドリル
材質
超硬
内容量
1パック
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39404845
B3.4P
3.4
50
85
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404854
B3.5P
3.5
50
85
¥
760
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404863
B4.0P
4.0
50
85
¥
760
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404872
B4.3P
4.3
50
85
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404881
B5.0P
5.0
50
85
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
39404897
B6.0P
6.0
65
100
¥
860
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください