サンコーテクノ
オールドリル (SDSタイプ )
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途
被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。合成スラブ(デッキプレート)の穴あけを行うと、ドリルビットの耐久性が低下する傾向にあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39404906
SDS3.4X110P
1本
3.4
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39404915
SDS3.4X160P
1本
3.4
85
160
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39404924
SDS3.5X110P
1本
3.5
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39404942
SDS4.0X110P
1本
4.0
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39404933
SDS3.5X160P
1本
3.5
85
160
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39404951
SDS4.3X110P
1本
4.3
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
86264367
SDS4.5X110P
1本
-
45
110
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
86264385
SDS4.8X110P
1本
-
45
110
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
39404967
SDS4.3X160P
1本
4.3
95
160
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39404976
SDS5.0X110P
1本
5.0
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39404985
SDS5.0X160P
1本
5.0
95
160
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39404994
SDS5.3X110P
1本
5.3
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39405012
SDS5.4X110P
1本
5.4
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39405003
SDS5.3X160P
1本
5.3
95
160
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86264446
SDS5.5X110P
1本
-
45
110
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
39405037
SDS6.0X110P
1本
6.0
45
110
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
39405021
SDS5.4X160P
1本
5.4
95
160
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39405055
SDS6.4X110P
1本
6.4
45
110
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86264482
SDS6.5X110P
1本
-
45
110
¥
1,700
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
39405046
SDS6.0X160P
1本
6.0
95
160
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86264507
SDS6.6X110P
1本
-
45
110
¥
1,700
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
86264525
SDS7.0X110P
1本
-
45
110
¥
1,700
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
39405064
SDS6.4X160P
1本
6.4
95
160
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86264552
SDS7.5X110P
1本
-
45
110
¥
1,800
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
86264577
SDS8.0X110P
1本
-
45
110
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
86264604
SDS8.5X110P
1本
-
45
110
¥
1,800
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
86263755
SDS10.5X110P
1本
-
45
110
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
86264412
SDS5.1X110P
1箱(10本)
-
45
110
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください