TRUSCO
六角軸充電ドライバービット
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途
被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。
適合機種
充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39405423
T6CD30
3.0
45
90
¥
1,090
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
39405432
T6CD32
3.2
45
90
¥
1,090
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
39405441
T6CD34
3.4
45
90
¥
1,090
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
39405457
T6CD35
3.5
45
90
¥
1,090
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
39405466
T6CD38
3.8
50
95
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39405475
T6CD40
4.0
50
95
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39405484
T6CD43
4.3
50
95
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39405493
T6CD45
4.5
50
95
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39405502
T6CD48
4.8
50
95
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39405511
T6CD50
5.0
50
95
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39405527
T6CD53
5.3
50
95
¥
1,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39405536
T6CD55
5.5
55
100
¥
1,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39405545
T6CD60
6.0
55
100
¥
1,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
39405554
T6CD64
6.4
55
100
¥
1,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
39405563
T6CD65
6.5
55
100
¥
1,310
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください