ミヤナガ
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
(1件のレビュー)
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。
刃径(mm)
28.0
有効長(mm)
160
全長(mm)
280
トラスコ品番
361-2058
適合機種
ハンマードリル
材質
(刃部)超鋼チップ
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39406281
DLHEX280
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください