ワルター
プロトティップC面取り用ヘッドカッター
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
表面処理
TAXコーティング
切刃形状
その他
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
シャンク径(Φmm)
適合
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39411784
H3E58118E1212
6
12
120°面取り用
736-0452
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39411793
H3E58518E1212
6
12
60°面取り用
736-0487
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39411802
H3E58318E1212
6
12
90°面取り用
736-0461
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39411811
H3E58318E1616
8
16
90°面取り用
736-0479
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください