ワルター
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
刃数
4
表面処理
TAXコーティング
切刃形状
その他
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(Φmm)
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39411827
H3E68118E12123
1セット(2本)
12
3R面取り用
736-0495
0.035
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39411836
H3E68118E16164
1セット(2本)
16
4R面取り用
736-0509
0.054
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39411845
H3E68118E16165
1セット(2本)
16
5R面取り用
736-0517
0.064
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39411854
H3E68118E20206
1本
20
6R面取り用
736-0525
0.131
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください