BIG DAISHOWA
HMCミーリングチャック(本体)
独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
用途
エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
シャンク
BT40
適合
センタースルー標準対応
タイプ
BTシャンクタイプ
内容量
1台
注意
※刃具調整量は軸方向アジャストスクリューを用いた場合の数値です。スパナ別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417481
BT40HMC32S90
32
¥
39,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39417497
BT40HMC20S75
20
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください