イマオコーポレーション
シャフト
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途
リーチクランプ専用のシャフトです。
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法A(Φmm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
幅(Φmm)
シャフト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417655
QLRCS08100
361-2694
119
50
8
100
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
39417664
QLRCS08125
361-2708
144
60
8
125
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39417673
QLRCS08150
361-2716
169
70
8
150
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39417682
QLRCS12125
361-2724
149
130
12
125
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39417691
QLRCS12150
361-2732
174
150
12
150
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください