スクリューロック

スクリューロック - スーパーツールスクリューロック - スーパーツール

薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。

用途薄物ワークのクランプに。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
耐荷重(kN)
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39417777SR10368-4491上面/2685M10
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39417786SR12368-4504上面/3096M12
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
39417795SR16368-4512上面/38127M16
4,580
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39417804SR8368-4521上面/2464M8
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする