スーパーツール
プレーンクランプ
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
368-3460
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
25
適合ボルト径
M16
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417856
80P58
¥
13,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください