スーパーツール
球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途
ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)
26.0
外径(Φmm)
48
トラスコ品番
368-3354
高さ(mm)
15.0
適合ボルト径
M24
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417874
24MSW
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください