スーパーツール
座付球面フランジナット
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途
治具本体の締め付け作業に。
適合ボルト径
M8
トラスコ品番
368-3494
直径(Φmm)
フランジ/19
高さ(mm)
16.0
質量(g)
30
二面幅(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417883
8MSFN
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください