センタージャッキ

センタージャッキ - ニューストロング販売センタージャッキ - ニューストロング販売センタージャッキ - ニューストロング販売

加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。

用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39417996CCSJ100387-3200(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)68×100×60×301.2668~10030
18,722
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39418005CCSJ55387-3226(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)38×55×40×240.3438~5524
12,067
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39418014CCSJ75387-3234(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)53×75×50×270.753~7527
15,103
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39418023CCSJ135387-3218(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)88×135×70×322.2688~13532
25,232
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする