ポイントフィット(ノズル)

ポイントフィット(ノズル) - 日機ポイントフィット(ノズル) - 日機ポイントフィット(ノズル) - 日機ポイントフィット(ノズル) - 日機ポイントフィット(ノズル) - 日機ポイントフィット(ノズル) - 日機ポイントフィット(ノズル) - 日機ポイントフィット(ノズル) - 日機

噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39418346NNPT1240387-3030401548PT1/2
3,917
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39418355NNPT1260387-3048601598PT1/2
3,917
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39418364NNPT1280387-3056801638PT1/2
3,917
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39418373NNPT1420387-306420264PT1/4
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39418382NNPT1440387-307240304PT1/4
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39418391NNPT1460387-308160324PT1/4
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39418407NNPT1840387-309940224PT1/8
2,883
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39418416NNPT3830387-310230646PT3/8
3,117
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
39418425NNPT3850387-311150686PT3/8
3,117
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39418434NNPT3870387-312970736PT3/8
3,117
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする