曜日別特売

整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) - カネテック整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) - カネテック整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) - カネテック整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) - カネテック整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) - カネテック整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) - カネテック

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。

用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39418513KR-N101A361-189210077106DC90
50,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39418522KR-N103A361-191410077106DC90
88,700
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39418531KR-T101A-6/24361-188415595140DC6/24
50,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39418547RH-M303A-6/24-C1756-6301170115160DC24
133,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする