カネテック
マグネットLEDライトスタンド
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)
約10
全光束(Lm)
約800
電球の種類
LED
電源コード(m)
1.6
トラスコ品番
380-8491
質量(kg)
1.63
電源
AC100V
全高(mm)
442
吸着力(N)
800
マグネット部寸法(mm)
50×58.5×55
LED
10灯
ライト寸法(mm)
72×187×t21.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39418811
MELED10
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください