(3件のレビュー)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。

用途温度検知工具。補助導線(mm)2000内容量1本
注意
※スリーブ部分は90℃以下でご使用ください。
全34種類を絞り込む
シース部寸法(Φmm×mm)
スリーブ寸法(Φmm×mm)
常用温度(℃)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
シース部寸法(Φmm×mm)
スリーブ寸法(Φmm×mm)
常用温度(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39419256HTK0219-1.0×506×35(限度)65041.4
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39419265HTK0220-1.0×1006×35(限度)65041.7
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
39419247HTK0221-1.0×1506×35(限度)65042.1
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39419274HTK0222-1.0×2006×35(限度)65041.9
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39419283HTK0223-1.6×506×35(限度)65041.8
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39419292HTK0224-1.6×1006×35(限度)65042.3
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39419301HTK0225-1.6×1506×35(限度)65042.8
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39419317HTK0226-1.6×2006×35(限度)65043.3
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39419326HTK0227-1.6×2506×35(限度)65043.8
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39419335HTK0228-1.6×3006×35(限度)65044.4
9,5485,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39419344HTK0229-2.3×508×35(限度)70047.0
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39419353HTK0230-2.3×1008×35(限度)70048.5
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39419362HTK0231-2.3×1508×35(限度)70048.9
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39419371HTK0232-2.3×2008×35(限度)70049.6
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39419387HTK0233-2.3×2508×35(限度)70051.6
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
39419396HTK0234-2.3×3008×35(限度)70052.0
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
39419405HTK0235-3.2×508×35(限度)75047.9
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39419414HTK0236-3.2×1008×35(限度)75050.3
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39419423HTK0237-3.2×1508×35(限度)75052.4
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39419432HTK0238-3.2×2008×35(限度)75053.9
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39419441HTK0239-3.2×2508×35(限度)75056.2
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39419457HTK0240-3.2×3008×35(限度)75058.4
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
当日出荷
39419466HTK0241-3.2×5008×35(限度)75066.8
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
当日出荷
39419475HTK0242-4.8×1008×35(限度)80055.4
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39419484HTK0243-4.8×2008×35(限度)80064.4
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
当日出荷
39419493HTK0244-4.8×3008×35(限度)80074.5
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
39419502HTK0245-4.8×5008×35(限度)80092.7
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39419511HTK0246-6.4×20010×42(限度)80089.4
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
当日出荷
39419527HTK0247-6.4×30010×42(限度)800105.7
オープン9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
39419536HTK0248-6.4×50010×42(限度)800140.7
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39419545HTK0249-8.0×30010×42(限度)900134.6
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39419554HTK0250-8.0×50010×42(限度)900187.6
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
39419563HTK0251-8.0×70010×42(限度)900241.7
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
27066946HTK0239【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.2×2508×35(限度)75056.2
10,5346,490
4,990
アウトレット
5,489(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39419362
2023-09-14
用途: 無鉛ハンダ槽の温度測定

鉛フリ-のことがあり、浸食されて3~5か月ほどで交換になります。
価格に少し不満ありです。

対象商品 : 39419292
2016-11-24
用途: 機械の温度測定に使用
有限会社ヨドガワコーポレーション

約1ヶ月使っていますが特に問題ありません。もう少し価格が安くなれば良いと思います。

対象商品 : 39419387
2014-05-20
用途: 洗浄液の温度管理

使用していた物が故障し、最短納期で入手したかった為、モノタロウを検索して見つける事が出来ました。
メーカー規格品ですので、問題なく使用できました。
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
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする