ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)

ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) - 富士インパルスホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) - 富士インパルス
(1件のレビュー)

FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。

用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39419606FLGUN
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39419606
2019-02-19
用途: 塩ビ溶接
建設業・工事業

エアーホースもつけててほしいです。
富士インパルス製のパーツも色々あるので、品揃え豊富にして欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本体にはエア-ホースも取り付けられているのですか?
回答:
エア-ホースは付属しておりません。
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
39419606
1が参考にしています
2013-01-14

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする