パーカーコーポレーション
ポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途
ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番
362-2738
容量(kW)
2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)
2.5
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×345×130
騒音値(dB)
50
定格使用時間
連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)
350
風量(L/min)
155~570
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39419624
PHS92
常温~650
単相200/230
2845/200v
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください