SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~15
最小表示(mm)
0.01
先端形状
平面
ステム径(Φmm)
Φ9.5×9.5
ナット径
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大許容誤差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39420342
1002-250
-
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39420525
1709-050
4
¥
7,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください