SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~13
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
4
先端形状
球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンブル径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ステム径(Φmm)
ステム形状
ナット径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39420351
1712-350
377-4732
67
9.5Φ×9.5
ストレート・クランプ付
-
¥
7,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39420455
1012-050
377-4643
58.5
9.5Φ×9.5
ストレート
-
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39420473
1012-350
377-4660
58.5
Φ9.5×9.5
ナット付
14×4
¥
7,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
39420534
1712-050
377-4724
67
9.5Φ×9.5
ストレート・クランプ付
-
¥
7,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください