曜日別特売

マイクロメータヘッド

マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)

測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。

用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ステム径(Φmm)
ステム形状
ナット径
スピンドル(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394203851001-050377-45626×6ストレートステム-Φ3.5×9
6,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
394203941001-350377-45716×7.5ナット付ステムΦ8×3Φ3.5×7.5
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする