SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.01
材質
シンブル他:合金工具鋼
目量(mm)
0.01
先端形状
平面
主な用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大許容誤差(μm)
トラスコ品番
全長(mm)
ステム径(Φmm)
定圧装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39420421
1004-030
4
377-4601
113
12×17.5
付き
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39420491
1603-000
3
377-4686
118
12×20.5
付き
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
39420507
1703-010
3
377-4694
121
10×15
付き
¥
6,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
39420516
1703-310
3
377-4708
121
10×15
付き
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
39420586
T1003000D
3
377-6549
98.5
10×15
無
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください