SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~6.5
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
5
全長(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端形状
ステム径(Φmm)
ステム形状
ナット径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39420437
1011-050
377-4619
球面(SR3.5)
Φ6×6
ストレート
ー
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
39420446
1011-350M
377-4635
球面(SR3)
6Φ×7.5
ナット付
8×3
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください