曜日別特売

マイクロメータヘッド

マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)マイクロメータヘッド - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。

用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ステム径(Φmm)
ステム形状
ナット径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394204641012-250377-465161Φ9.5×9.5ストレート-
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
394204821019-350377-4678619.5×9.5ナット付14×4
7,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
394205431719-050377-474175.5Φ9.5×9.5ストレート・クランプ付-
7,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
394205521719-350377-475975.59.5Φ×9.5ナット付・クランプ付14×14
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39420464
2019-01-28
用途: マクロ撮影カメラの精密送り(自作)

送りの回転時、回転抵抗にムラ(ところどころで引っかかる感じ)がある。何回か回して馴染むのを待ったが未だ全域にわたるスムーズな回転を得られていない。使用上(送り精度を確保するする上で)大きな支障はきたしていないが、気になる点である。
また、表示された製品形状と届いたものとでかなり違いがある。固定構造を準備する上で問題がある。(届いた製品はフランジ状の膨らみ部が全くない)
やや踏み込んだ改善点として、大径のローレットつまみや、延長つまみを取り付けやすい構造があると利用範囲が広がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする