SK(新潟精機)
マイクロメータヘッド
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
3
全長(mm)
108
先端形状
球面(SR4)
ステム径(Φmm)
Φ10×15
ステム形状
ナット付
ナット径
14×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドル(mm)
Φ6.5×27
シンブル径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
定圧装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39420561
1813-300
377-4767
無
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39420577
1813-310
377-4775
付き
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください