曜日別特売

E-ピタノギス

E-ピタノギス - KANON(中村製作所)
(1件のレビュー)

本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06デプスバーデプスバー(有・無)全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定長(mm)
最小表示量(mm)
許容誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39420692E-PITA401本4000.01EMPE:±0.04、SMPE:±0.06
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64980223E-PITA40(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本4000.01EMPE:±0.04、SMPE:±0.06
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982637E-PITA40(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1本4000.01EMPE:±0.04、SMPE:±0.06
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788844E-PITA40(英語版一般校正証明書付)1セット4000.01EMPE:±0.04、SMPE:±0.06
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39420692
2020-04-15
用途: 製品の寸法測定
卸売・小売業

長い物が欲しくて購入しました。デジタルですので見やすく、測定しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする