曜日別特売
(4件のレビュー)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。

用途外側・内側・段差測定。最小表示(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に内容量1台
取扱説明書:(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全8種類を絞り込む
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
校正証明書
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86919935BLD-100-881673060
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
86919944BLD-150-1402354076
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86919953BLD-200-1702945090
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
86919962BLD-300-27440060100
35,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
56014708BLD-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)一般校正881673060
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014717BLD-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)一般校正1402354076
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014726BLD-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)一般校正1702945090
オープン
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014735BLD-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)一般校正27440060100
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86919944
2021-05-26
用途: 機械加工時の製品寸法、計測。
有限会社吉岡製作所製造業

繰り返し誤差もほとんどなく、表示画面も大きいので、満足しています。

対象商品 : 86919953
2018-02-08
用途: 製品加工時の計測

使いやすく計測精度も良いです
ただ電池がポピュラーな物だったらもっと良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 86919944
2018-12-09
用途: バイク修理

趣味での使用なので使用頻度はかなり少ないが、電池交換しても計測中に勝手に一瞬OFFになってしまい数値がでたらめになるため、表示を見ながらOFFにならないかを確認しながらでないと使えない。特に冬場は頻繁に起きる。

対象商品 : 86919944
2016-05-05
用途: 木工組み継ぎ
蒼い森の工房その他業種

アナログでコンマ以下が今一確信出来なかったが、小数点第2まで表示されるので自信をもって計測ができ、作業効率が上がった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする