回転スクライバ付デジタルハイトゲージ

回転スクライバ付デジタルハイトゲージ - KANON(中村製作所)
(1件のレビュー)

回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。

用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01全高(mm)450.5器差(mm)±0.03電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタル商品タイプ本体
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39421094EHK30J1台
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64980239EHK30J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982646EHK30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台
オープン
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788860EHK30J(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39421094
2018-08-17
用途: 製作品の検定
製造業

製品検査時間の短縮になり、1日の検査点数量が増えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする