SK(新潟精機)
デジタルハイトゲージ
こんなお得な商品も!
デジタルハイトゲージ
モノタロウ
¥
26,980
税込
¥
29,678
(7)
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途
金型や治具の測定。ケガキ作業。
最小表示(mm)
0.01
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
表示形式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
全高(mm)
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39421112
VHS-60D
0~600
837
±0.05
¥
148,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56014884
VHS30D(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0~300
535
±0.04
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56014893
VHS60D(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0~600
837
±0.05
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39421103
VHS-30D
0~300
535
±0.04
¥
90,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOW TO】ハイトゲージの使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった