SK(新潟精機)
カルマデプスゲージ
広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。
用途
深さ測定。
最小表示(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
250
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39421873
CDS50
0~500
±0.10
590
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39421882
CDS60
0~600
±0.12
690
¥
47,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56015085
CDS60(校正書・トレーサビリティ体系図付)
0~600
±0.12
690
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100