佐藤計量器製作所
結露チェッカー(放射温度計付)
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途
資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。
放射率
0.30~0.99
トラスコ品番
392-3801
電源
単4乾電池×4本(付属)
最小表示
(温度)0.1℃
測定範囲(℃)
(表面)-20~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×170
測定範囲(%RH)
10~95
サンプリング
温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒
距離係数
D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
内容量
1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39422372
SK130ITH(8132-00)
¥
50,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください