ユニット形体表面温度チェッカ

ユニット形体表面温度チェッカ - CHINO(チノー)

3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。

用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。測定温度範囲(℃)20~40仕様(フレームタイム)1Hz外形寸法(mm)H170×W115×D86.5視野角60×60画素数48×47空間分解能(mrad)21.8内容量1セット
注意
※本機器は医療機器ではないため、医療行為への使用は不可です。
※海外持ち出し、出荷ができない商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
電源(AC V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422564TPU0260ES392-46020~40100~240
244,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39422573TPU0260ET392-46115~40100
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする