曜日別特売

防水型中心温度計

防水型中心温度計 - CHINO(チノー)
(2件のレビュー)

食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。

センサー
K熱電対、金属保護管タイプ
センサ先端形状:60°尖り
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。材質(センサー)SUS304質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-40~260ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBT文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422591MF5001台
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
79511969MF500(トレサビリティ証明書付き)1セット
19,000
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422591
2018-08-03
用途: 豆腐製造の折りの豆乳温度計測。

2度目の購入です。3年以上経ちますがバッテリーはいまだ健在です。
まず表示が大きい、計測スピードが早い。それと完全防水ですね。
一度あやまって、80℃もある豆乳に落としたことがありますが、5分ほどかけてやっとこさ取り出してみたところ、まったく作動に問題が無かった時はほんとうにびっくりしました。お勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 39422591
2014-03-07
用途: 原材料の温度測定

温度表示が早いので作業効率がいいです。
使い捨てなのが悔しいです。同様の価格で電池交換で継続しようができるともっとありがたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする