メモプレート付コンベックス

メモプレート付コンベックス - TRUSCOメモプレート付コンベックス - TRUSCOメモプレート付コンベックス - TRUSCOメモプレート付コンベックス - TRUSCOメモプレート付コンベックス - TRUSCOメモプレート付コンベックス - TRUSCOメモプレート付コンベックス - TRUSCO
(2件のレビュー)

メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。

仕様
455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)
減速ボタンなし
ショックアブソーバーあり
用途一般測定用。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※テープには通電性があります。メモの筆記には鉛筆を使用してください。メモの消去には消しゴムを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39424454TT1320B2.0131.2
960
729
802(税込)
当日出荷
39424463TT1635B3.5161.5
1,610
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39424472TT1655B5.5161.5
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39424454
2022-11-05
用途: DIYでの計測や墨付け
サービス業

テープ長2mのものを購入しました。軽くて扱いやすくJIS1級なので正確です。
表の横メモリと裏の縦メモリはマットな仕上がりで写真撮影等でも写りがよいです。
メモスペースの周りにある黒い縁は立体的に囲われており、メモ部分が擦れたりしないような作りになっています。
鉛筆で鮮明に書くことができ、テッシュでこすっても消えないくらいしっかり書けて、消しゴムならきれいに消えますので、繰り返し書くことも問題なさそうです。

対象商品 : 39424463
2019-02-25
用途: 通常作業
三洋工業株式会社

表面のテカリもなく,両面に目盛りがあるので とても 便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする