浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ - 工進
(1件のレビュー)

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。

用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
口径(mm)
吐出空気量(L/min)
風量(L/min)
出力(W)
出力(50/60Hz)(W)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86336616AK-10026(VP20)-100100--単相100
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
86336625AK-12026(VP20)-120120--単相100
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
39424752AK-3018(VP13)1830--29/25.5単相100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39424761AK-4018(VP13)1840--43/40.5単相100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
73426973AK-60D18(VP13)-60-32/39-単相100
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
73426982AK-80D18(VP13)-80-51/58-単相100
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39424777AK60-1860--64/60単相100
オープン
取扱い終了
代替品有
39424786AK80-1880--86/80単相100
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN_ブロワポンプAKシリーズ_使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39424777AK6073426973AK-60DAK60 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 73426973浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進1台
36,980
欠品中
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39424786AK8073426982AK-80DAK80 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 73426982浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39424752
2022-09-04
用途: 2018年夏に購入し2022年夏に本体がが熱くてエアーが出なくなった
サービス業

以前のブロアーはダイヤフラムで13年、今回のシリンダーピストンは4年で値段も高い
安くて長持ちが良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする