水中ポンプ

水中ポンプ - HiKOKI(旧:日立工機)水中ポンプ - HiKOKI(旧:日立工機)水中ポンプ - HiKOKI(旧:日立工機)水中ポンプ - HiKOKI(旧:日立工機)

軽くてコンパクトです。
15mm・25mmの吐出フランジ付です。

用途一般家庭の散水、給・排水。質量(kg)3電流(A)3.4寸法(幅W×高さH)(mm)142×204電源コード(m)3残水位(mm)20内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用可能液体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39424953AP15015、250.15単相10050915非自動運転形雨水、湧水、家庭排水
22,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39424962AP15015、250.15単相10060915非自動運転形雨水、湧水、家庭排水
22,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする