曜日別特売

L型コネクター

L型コネクター - タカギL型コネクター - タカギ
(5件のレビュー)

コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。

用途ホースとニップル接続用。接続方式ニップル-ホース適合ニップル/タカギ製ニップル全種類材質ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
高さ(mm)
適合ホース内径×外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39425276G069SH7.5~913.5697.5~9×13.559
830
789
868(税込)
当日出荷
39425145G06912~15217012~15×2150
920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39425145G06910535525QG069FJG069 L型コネクター(裸) タカギ 10535525L型コネクター(裸)タカギ1個
599
税込659
パッケージ無しの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39425145
2023-11-20
用途: ホースリール本体接続部に使用。
製造業

ホースリールのホース収納時、本体側のホースが直角にねじれるのでねじれ防止に使用。
特に問題はありません。

対象商品 : 39425145
2020-07-20
用途: 家庭用

ホームセンターでも滅多に売ってなく、しかもモノタロウで廉価で買えるので、とても助かります

対象商品 : 39425145
2017-04-28
用途: 洗浄機の取り付けに
マックスモーターズ製造業

大変良い商品です。こんなの近くのホームセンターに在庫してないので助かります。

対象商品 : 39425145
2015-12-09
用途: 高圧洗浄機に接続しています。
株式会社ランディングプレース

今まではホースが横から入るので邪魔になり抜け易かったのですが、
このL型コネクターを使用してから一度も抜けていません。
非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39425145
2015-08-08
用途: 水撒き
株式会社 柿 製作所

水道ホースリールの給水側が水漏れするのでL型で下に下げました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする