コック付パチットホースジョイント

コック付パチットホースジョイント - タカギコック付パチットホースジョイント - タカギコック付パチットホースジョイント - タカギ
(2件のレビュー)

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。

用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様コネクタ付トラスコ品番381-3843材質ABS樹脂高さ(mm)コネクタ接続時/148質量(g)88接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないで下さい。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39425206G038
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39425206
2021-05-24
用途: 農機具の給水口整備
農・林・水産業

蛇口から長いホースを引っ張ってきて使う農機具の給水口に、こちらを取り付けました。
こちらを取り付けたことで、元の蛇口は開きっぱなしにしておき手元のコックで水量を調節できるようになりました。
以前、給水量を調整するときにいちいち元の蛇口の方まで往復しなければならなかったのを考えると、大変便利になりました。
ジョイントによりワンタッチで接続でき、水漏れも一切ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39425206
2019-04-22
用途: 潅水ホースの接続
医療・福祉・介護関連業

さすがタカギ製。問題なく使えており、耐久性も有るので満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする