曜日別特売

伸縮型パチットブラシ洗車用

伸縮型パチットブラシ洗車用 - タカギ伸縮型パチットブラシ洗車用 - タカギ伸縮型パチットブラシ洗車用 - タカギ伸縮型パチットブラシ洗車用 - タカギ
(2件のレビュー)

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。

用途
1BOXカーなどの洗車用。
清掃用。
種類長柄タイプトラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車内容量1本
注意
※お使いのホースリールに、ワンタッチコネクタがついているかご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39425504G271
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-31
用途: トラックの洗車
その他業種

毛がすぐ硬くなる。癖がついて取れない。繋ぎ目とホースとの連結部が弱いぐらつく。

対象商品 : 39425504
2021-09-24
用途: 車両の洗車
博多運輸株式会社運輸・通信業

選択肢にもう少し長いブラシがあってもいいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする