新富士バーナー
スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。
火口にPB-R7Hを使用しています。
用途
凍結・解氷作業。
道路補修。
殺菌・消毒作業。
ライン工事。
除草・乾燥作業。
氷結融解作業。
道路工事。
火炎温度(℃)
1800
全長(mm)
780
使用燃料
プロパンガス
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39425687
R7
1セット
376-9143
3
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39425696
R75
1台
376-9151
5
¥
26,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください