曜日別特売

マルチガス

マルチガス - アサダマルチガス - アサダ
(1件のレビュー)

プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。

用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア成分プロパン30%、ブタン70%対応逆さ使用可仕様ねじ込み式トラスコ品番392-1794質量(g)360内容量(g)190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39425836R3550911本(190g)190
740
529
582(税込)
当日出荷
39876796R3550911箱(48本)190
35,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39425836
2016-08-22
用途: 配管ろう付け
建設業・工事業

着火があまりよくないですが火力が安定しています。安いものは不安定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする