曜日別特売

業務用パワートーチ

業務用パワートーチ - 新富士バーナー業務用パワートーチ - 新富士バーナー
(15件のレビュー)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。

用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39426055RZ811S
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 農業
ながお梅園農・林・水産業

枝などを焼却する際の着火に使っていますが、火力が強くて良いです。
同じメーカーの違うタイプより火力が強いように感じます。
手袋はめて使うときには点火スイッチが手前にある方が使いやすいです。

2025-12-21
用途: 機械等の整備

微小での着火せいが非常に悪く、ライター等の着火器具を使わないと着火しなく微小での火力も安定しなくすぐに消える。駄目

対象商品 : 39426055
2025-06-27
用途: ロウ付け、着火等

トリガーで一発着火します。バルブが後ろにあるので恐くないです。もうライター着火には戻れません。
OD缶用ですが、CD缶アダプターを付けて使っています。普通に使えてます。

2024-11-26
用途: 加熱作業

旧品のガスバルブが壊れ購入。点火ボタンがあるのは楽です。

対象商品 : 39426055
2024-02-06
用途: 色々な材料の炙りや、ちょっとした火付けに
Boat craft macky

以前別メーカーの使用していたものが着火スイッチが壊れての買い替えです。
着火スイッチの位置も使いやすい場所にありいいです。
強弱もやりやすく超弱でも消えず問題なく使用できております。

対象商品 : 39426055
2024-01-15
用途: 土木工事
有限会社山本組

この値段でハイパワーで、逆さ向きでも使用できるとこが良いです。

対象商品 : 39426055
2023-04-30
用途: 食材の表面の炙り

炎が直線的に放出されるので、火加減と共に食材の炙り作業に最適です。

対象商品 : 39426055
2019-06-25
用途: 機械整備
農・林・水産業

着火は寒くても一発で着く!ただ耐久性が劣るなぁ~!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする