曜日別特売

ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)

ミニ セーブ  (Qジョイント タイプ) - 千代田精機ミニ セーブ  (Qジョイント タイプ) - 千代田精機

逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。

用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止内容量1個
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー「セーブポイントS型」乾式安全器(調整器取付型)と併用してご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ガス
使用圧力(MPa)
接続部のサイズ
標準流量(m3/h)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39426116QA-TO酸素1.0以下M16×P1.5右メス10(入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時)41
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39426091QA-TGガス0.1以下M16×P1.5左メス1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時)44
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする